アトムハウスペイント
油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶
特性
遮熱性/さび止め
注文コード
53093680
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
特性・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。
・抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。
用途
鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板
色
シルバー
主な用途
鉄部、トタン
希釈剤
濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
700mL
油性 or 水性
油性
指触乾燥時間(時間)
夏期/約2、冬期/約7
特性
遮熱性/さび止め
塗り重ね可能時間(時間)
16(冬期は2日以上)
危険物の性状
非水溶性
つや
つやあり
注意
※うすめ液にボイル油は使用できません。
※乾いた後も手で触るとシルバー粉が付きます。
※塗れない場所の代表例
※池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、プラスティック、床面全般、スレート、コンクリートなど
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。