スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの ハイスドリル
スターエムの ハイス六角軸ドリル
段付きビット用下穴ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53093689
品番
504-024
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
段付ビットを電動工具に装着のまま、下穴あけが可能です。(業界初) 市販の段付ビット+1、+2にも装着可能(
胴部径4.4mm〜5.0mmまで対応)各サイズ、段付ビット(プラス2×100)1本付
セット内容
段付ビット+2×100/ 六角レンチ
材質
本体:合金工具鋼、内錐:ハイス鋼、段付ビット:クロムバナジウム鋼
全長(mm)
91(内錐61)
サイズ
2.4
シャンク径(Φmm)
ビット/六角軸6.35、内錐/丸軸2.4
刃先径(Φmm)
2.4
有効長(mm)
35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
注意
※インパクトがかかり過ぎると本体が外れる場合がありますのでご注意ください。逆回転した場合、本体接合部が緩む場合があります。その際は再度締め直してご使用ください。
商品説明動画
【業界初】段付ビットに装着できる下穴ドリルジョイント
参考になった