段付きビット用下穴ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53093698 品番 504-035
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,297
販売価格(税別)
2,088

段付ビットを電動工具に装着のまま、下穴あけが可能です。(業界初) 市販の段付ビット+1、+2にも装着可能(
胴部径4.4mm〜5.0mmまで対応)各サイズ、段付ビット(プラス2×100)1本付

セット内容段付ビット+2×100/ 六角レンチ 材質本体:合金工具鋼、内錐:ハイス鋼、段付ビット:クロムバナジウム鋼 全長(mm)104(内錐73) サイズ3.5 シャンク径(Φmm)ビット/六角軸6.35、内錐/丸軸3.5 刃先径(Φmm)3.5 有効長(mm)45 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
注意
※インパクトがかかり過ぎると本体が外れる場合がありますのでご注意ください。逆回転した場合、本体接合部が緩む場合があります。その際は再度締め直してご使用ください。

商品説明動画

【業界初】段付ビットに装着できる下穴ドリルジョイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする