ミクロンガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 53093944 品番 -
販売価格(税込) ¥10,890
販売価格(税別)
9,900

1.吸水防止持続性
コンクリート、セメントモルタル、セメント二次製品など無機質基材に対し吸水防止効果を発揮します。
2.長期耐久性
耐紫外線性、耐候性に抜群の性能を発揮し、長期に亘り変色しません。
3.耐汚染性、耐風化防止性
躯体内部に深く浸透し防水層を形成するため、エフロレッセンスの流出を防水層境界内側にとどめ、汚染を防止します。さらに仕上材の浮き、膨れ、剥がれなどの悪影響を防止し、表面の風化・劣化を防止します。
4. 耐アルカリ性、耐酸性、耐塩水性
セメントなどの強アルカリや、強酸、また、塩水に対しても影響を受けにくく下地基材を保護します。
5. 防水性と通気性維持
水の浸入を防ぎ、通気性を維持させます。
6. 抜群の浸透性
セメント系などの無機質基材への浸透性が非常に優れています。

成分シラン系化合物 容量(L)4 比重約0.78(20℃) 引火点(℃)約43 主な用途コンクリート、セメントモルタル、セメント二次製品など 外観無色透明溶液 危険等級V 色調透明(浸透型) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 適応下地打放しコンクリート 特性吸水防止/耐紫外線性/耐候性/耐汚染性/耐風化防止性</耐アルカリ性/耐酸性/耐塩水性/防水性/通気性 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする