- エスケーエポサビα(アルファー) エスケー化研 53094005

エスケーエポサビα(アルファー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
色調クリーム
危険物の数量16000mL
内容量1缶注文コード53094005品番-
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

使いやすくて高防錆性能。
上塗材まで含めて、さらに塗り易さも進化!
一液タイプでありながら、二液タイプのエポキシ樹脂さび止め塗料に匹敵する防錆性能を有するさび止め塗料が
誕生しました。その名も「エスケーエポサビα」。使いやすくて、高性能、非常に便利な一液弱溶剤形変性エポキシ樹脂
新型さび止め塗料です。こ

質量(kg)16荷姿石油缶主成分一液弱溶剤形変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)5℃:50、23℃:30、30℃:20危険等級色調クリーム危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL適応下地鉄、溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミニウム、ステンレス半硬化乾燥時間(時間)5℃:3、23℃:2、30℃:1特性防錆危険物の性状非水溶性塗坪(m2)100~123塗装間隔5℃:4時間以上1カ月以内、23℃:3時間以上1カ月以内、30℃:2時間以上1カ月以内

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,450/税込2,695
沖縄地方数量1につき3,150/税込3,465
離島数量1につき3,150/税込3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする