※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMR-02HSS ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ステンレス金具仕様) サカエ 53094065 SMR-02HSS ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ステンレス金具仕様) サカエ 53094065 SMR-02HSS ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ステンレス金具仕様) サカエ 53094065 SMR-02HSS ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ステンレス金具仕様) サカエ 53094065

ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ステンレス金具仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53094065 品番SMR-02HSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

SUS304オールステンレス製のワゴンです。ステンレス金具のナイロンウレタンキャスターを採用。サビや汚れに強く、棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。支柱突き合せ方式によりグラつきがなく非常に堅牢です。

質量(kg)8 奥行(mm)450 全高(mm)740 間口(mm)540 段数2 材質SUS304(BA仕上げ) 用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質(車輪)ナイロンウレタン ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)75 色(本体)シルバー キャスター金具ステンレス アズワン品番64-5306-26 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×450×740 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53094065 SMR-02HSS 09006211 SR3-5472SNU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 1台 66,980 税込73,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする