※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャスター付ラック
ステンレスサカエキャスターラック(ゴムキャスター付・SUS430)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53094275
品番
STN1-1812RSU4
参考基準価格(税別)
¥220,900
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
各段ビームとカンヌキでしっかり支える構造で非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで段替え可能。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×350×1313
均等耐荷重(kg/段)
50
均等耐荷重(kg/台)
250
棚段数
4段
用途
クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。部品や荷物の保管に。
材質
SUS430
幅(mm)
1800
質量(kg)
48
高さ(mm)
1313
奥行(mm)
350
キャスター
100Φゴム車(スチール金具)
アズワン品番
64-5307-38
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
(棚1連当り)250、(棚板1段当り)50
グリーン購入法
適合
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500