スーパーワゴン(固定タイプ/スライド棚仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53094853 品番GN-200S
参考基準価格(税別)¥66,400 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中棚に入れた収納物も簡単取出し。便利なスライド棚付タイプ登場
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!

均等荷重(kg)200、(スライド棚)20 グリーン 用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 質量(kg)30 アズワン品番64-5298-22 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×880 中棚50mmピッチで段替え可能
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

スーパーワゴン紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする