サカエラック最下段前カンヌキなし仕様(高さ調整タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53094984 品番TSTN2-1590KW
参考基準価格(税別)¥83,200 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

支柱は溶接一体型の為ぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

耐荷重(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×550×900〜1000 段数2 ホワイト 用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 質量(kg)50 高さ(mm)900〜1000 材質(本体)スチール 奥行(mm)550 間口(mm)1500 棚段数2 アズワン品番64-5304-50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75 棚板内寸・間口(mm)1400 棚板内寸・奥行(mm)498 均等耐荷重(kg/段)100
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする