21033812818 センサー コネクタ M12 RCPT 8POS PCB ハーティング 53095098

センサー コネクタ M12 RCPT 8POS PCB

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53095098 品番21033812818
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:直角 PCBマウント アズワン品番65-1649-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする