センサー コネクタ M12 RCPT 8POS PCB

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53095107 品番21033814823
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:直角 PCBマウント アズワン品番65-1649-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする