タニタ 無線温湿度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53095457 品番HO-2420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,481

離れた場所の作業環境を同時にチェックできる無線タイプの温湿度計です。
最大通信距離約50m、子機は最大で6台まで接続可能です。
簡易熱中症注意レベル(警戒・厳重警戒・危険)、インフルエンザ注意レベルも表示できます。
温度差が5℃以内の時には、親機の画面中央にある輪がつながって表示されます。
最高・最低ボタンを押すと、0時から23時59分までの間で記録した最高温湿度・最低温湿度が確認できます。

仕様3段階表示、電波時計 子機寸法(mm):W73×D31×H107 温湿度管理に 材質/仕上:ABS樹脂 セット内容:親機:単3形アルカリ電池×4本、子機:単3形アルカリ電池×3本(共に動作確認用) 表記寸法は親機の寸法です 測定温度範囲(℃):-30.0〜60.0 測定湿度範囲(%RH):0.0〜100.0 温度最小表示(℃):-10.0 色:ホワイト 幅(mm):162 奥行(mm):40 高さ(mm):125 湿度表示範囲(%RH):0.0〜100.0 コード番号:258-5428 アズワン品番65-3362-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする