ソケット RJ45 CAT6A IP65 TIA-568A

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53095484 品番1018810000
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6a IP定格:IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウント パネル マウント コネクタの向き:垂直 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:産業用イーサネット コンタクト 終端:IDC / IDT コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 種別:レセプタクル アズワン品番65-1507-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする