1556870 センサー コネクタ M12 プラグ 4POS フクハラ 53095554

センサー コネクタ M12 プラグ 4POS

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53095554品番1556870
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様製品群:SKINTOP シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:- 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:4 ポール M12 センサー & アクチュエータアズワン品番65-1631-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする