画像準備中

センサー コネクタ M12 プラグ 4POS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53095570 品番1681091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,530
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:- 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:4 ポール M12 センサー & アクチュエータ アズワン品番65-1631-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする