センサー コネクタ M8 RCPT 3POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53095597 品番1529399
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)¥5,970 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M8 種別:レセプタクル コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:3 ポール M8 センサー アズワン品番65-1630-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする