センサーカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53095676 品番60734
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高解像度撮影、カラーモニター搭載、長寿命。
人感センサーが侵入者を察知。
静止画・動画を撮影し、SDカードに保存。
半年間以上の長期無人監視が可能。

仕様撮影画素数(最大値):約1200万画素 撮影画像/形式:静止画(JPEG形式) / 動画(AVI形式:10〜180秒設定) パネル設定:年月日、時刻、気温 フラッシュ:ナイトビジョンブラックLEDフラッシュ トリガースピード:0.4秒 連写機能:1-9枚選択 ナイトビジョン機能:○ カラー液晶モニター:○(2.4"TFTカラーLCD内蔵) 有効距離:約15m(IRフラッシュ感知距離) インターバルモード設定:5秒〜60分間 赤外線フィルタースイッチ:自動 SDメモリーカード:最大32GBカード使用可能 ネジ穴/インターフェイス:三脚取付穴 / USB端子(ケーブル付属)、12VDC端子 電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 8本 / 約180日以上(アルカリ乾電池使用時) 特殊機能:ライブプレビュー、パスワード設定、タイムラプス機能 寸法 ※突起箇所含む:101×135×70mm 重量 ※電池含む:490g アズワン品番65-2763-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする