ソケット 5P M12 PG9

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53095755 品番120085-0012
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様製品群:Ultra-Lock 120085 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 IP68 IP69K コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:36V アクセサリー タイプ:ウルトラ-ロック M12 フィールド アタチャブル コネクタ コネクタ タイプ A:M12 プラグ 4 Way 適合製品:センサー エンコーダ スイッチ 産業用 オートメーション アズワン品番65-1520-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする