曜日別特売
RKCN-5654 キャスターラックRK型(ゴム車・4段タイプ) サカエ 53095763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャスターラックRK型(ゴム車・4段タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)600
高さ(mm)1650
幅(mm)1500
グリーン
内容量1台注文コード53095763品番RKCN-5654
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。
棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。棚受け立ち上がり構造により、奥行方向からの小物の落下を防ぎます。

用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×1650均等耐荷重(kg/段)250均等耐荷重(kg/台)450棚段数4段グリーン幅(mm)1500質量(kg)78高さ(mm)1650奥行(mm)600キャスター125Φゴム車アズワン品番64-5305-59RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(棚1連当り)450、(棚板1段当り)250グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする