画像準備中

キャスターラックRK型(ゴム車・3段タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53095788 品番 RKCN-5423I
参考基準価格(税別)¥117,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×1320 均等耐荷重(kg/段)250 均等耐荷重(kg/台)350 棚段数3段 アイボリー 用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 幅(mm)1500 質量(kg)50 高さ(mm)1320 奥行(mm)450 キャスター100Φゴム車 アズワン品番64-5305-61 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)(棚1連当り)350、(棚板1段当り)250 グリーン購入法適合
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする