曜日別特売
62311-2 ターミナル オープン バレル スプライス 8AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53095816

ターミナル オープン バレル スプライス 8AWG

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53095816
品番
62311-2
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189
仕様
製品群:AMPLIVAR シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:10AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:8mmイ ターミナル タイプ:オープンバレルスプライス 絶縁体 色:-
アズワン品番
65-1389-62

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする