外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×750×1350
均等耐荷重(kg/段)250
均等耐荷重(kg/台)450
棚段数3段
色アイボリー
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。
幅(mm)1800
質量(kg)85
高さ(mm)1350
奥行(mm)750
キャスター125Φゴム車
アズワン品番64-5305-69
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)(棚1連当り)450、(棚板1段当り)250
グリーン購入法適合