サカエ
キャスターラックRK型(ゴム車・4段タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
奥行(mm)
600
450
600
750
高さ(mm)
1970
1320
1350
1620
1650
1970
幅(mm)
1800
1500
1800
色
グリーン
グリーン
アイボリー
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53096068
品番
RKCN-8684
参考基準価格(税別)
¥162,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。
棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。棚受け立ち上がり構造により、奥行方向からの小物の落下を防ぎます。
用途
工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×600×1970
均等耐荷重(kg/段)
250
均等耐荷重(kg/台)
500
棚段数
4段
色
グリーン
幅(mm)
1800
質量(kg)
91
高さ(mm)
1970
奥行(mm)
600
キャスター
150Φゴム車
アズワン品番
64-5305-89
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
(棚1連当り)500、(棚板1段当り)250
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500