画像準備中

キャスターラックRK型(ゴム車・5段タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53096095 品番 RKCN-8785
参考基準価格(税別)¥206,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×750×1970 均等耐荷重(kg/段)250 均等耐荷重(kg/台)500 棚段数5段 グリーン 用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 幅(mm)1800 質量(kg)125 高さ(mm)1970 奥行(mm)750 キャスター150Φゴム車 アズワン品番64-5305-92 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)(棚1連当り)500、(棚板1段当り)250 グリーン購入法適合
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする