外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×1970
均等耐荷重(kg/段)250
均等耐荷重(kg/台)500
棚段数5段
色アイボリー
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。
幅(mm)1500
質量(kg)92
高さ(mm)1970
奥行(mm)600
キャスター150Φゴム車
アズワン品番64-5306-02
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)(棚1連当り)500、(棚板1段当り)250
グリーン購入法適合