センサー コネクタ M12 プラグ 4POS

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53096410 品番T4111012041-000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:250V SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 適合製品:センサー & アクチュエータ アズワン品番65-1632-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする