センサー コネクタ M12 プラグ 8POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) 適合製品:センサー & アクチュエータ 注文コード53096437 品番T4111012081-000
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) 適合製品:センサー & アクチュエータ アズワン品番65-1633-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする