5-2271137-2 センサー コネクタ M12 RCPT 8POS パネル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 1個 5-2271137-2 53096595

センサー コネクタ M12 RCPT 8POS パネル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53096595 品番5-2271137-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント アズワン品番65-1664-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする