住宅設備用エアコン AJシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 冷房能力(kW)4.0(0.5〜4.5) 注文コード53097216 品番RAS-AJ40N2(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は冷房能力など8種類から選べます 他の種類を見る

狭いスペースにもすっきり。
コンパクト設計のシンプルエアコン。
狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。
外気温10℃(室内温度16℃)から使える。
セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。
運転の停止または開始をセットできる。
冷房シーズンを前に、自動で点検。

電源(V)単-200 消費電力(W)【暖房】1480(195〜2545)、【冷房】1430(190〜1650) 寸法(m)【冷媒配管の長さ・高低差】全長:30以下、高低差:15以下、追加充填量:20m超分15g/m 芯数接続:3 配管接続口径液側:6.35mm、ガス側:9.52mm 容量(A)15 省エネ基準達成率(%)0.74 冷房能力(kW)4.0(0.5〜4.5) 暖房能力(kW)5.0(0.6〜7.3) 通年エネルギー消費効率(APF)4.9 期間消費電力量(kWh)1544 低温暖房能力(kW)5.3 適用畳数【暖房】11〜14畳(18〜23m2)、【冷房】11〜17畳(18〜28m2)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,800 / 税込 ¥7,480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする