住宅設備用エアコン AJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 冷房能力(kW)6.3(0.6〜6.5) 注文コード53097234 品番RAS-AJ63N2(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は冷房能力など8種類から選べます 他の種類を見る

狭いスペースにもすっきり。
コンパクト設計のシンプルエアコン。
狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。
外気温10℃(室内温度16℃)から使える。
セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。
運転の停止または開始をセットできる。
冷房シーズンを前に、自動で点検。

電源(V)単-200 消費電力(W)【暖房】2100(195〜3505)、【冷房】2100(190〜2500) 寸法(m)【冷媒配管の長さ・高低差】全長:30以下、高低差:15以下、追加充填量:20m超分15g/m 芯数接続:3 配管接続口径液側:6.35mm、ガス側:12.7mm 容量(A)20 省エネ基準達成率(%)0.81 冷房能力(kW)6.3(0.6〜6.5) 暖房能力(kW)7.1(0.6〜9.4) 通年エネルギー消費効率(APF)5 期間消費電力量(kWh)2383 低温暖房能力(kW)6.8 適用畳数【暖房】16〜20畳(26〜32m2)、【冷房】17〜26畳(29〜43m2)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする