※製品画像

- CHASING M2 PRO MAX 水中ドローン Chasing-Innovation Technology 53097460 - CHASING M2 PRO MAX 水中ドローン Chasing-Innovation Technology 53097460 - CHASING M2 PRO MAX 水中ドローン Chasing-Innovation Technology 53097460 - CHASING M2 PRO MAX 水中ドローン Chasing-Innovation Technology 53097460

CHASING M2 PRO MAX 水中ドローン

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53097460 品番-
参考基準価格(税別)¥908,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

CHASING M2PRO MAX水中ドローンはエンタープライズ領域のユーザーに向けた産業用水中ドローンです。新世代のアクセサリーの取り付け、アクセサリーの迅速な脱着技術、陸上電源システム、外付けフィルライトを採用。様々なエンタープライズの現場に対応し、より専門的で信頼性の高い水中ソリューションを提供します。

セット内容CHASING M2 PRO MAX 本体 × 1、リモコン × 1、CHASING E-リール 200mテザーケーブル × 1、キャリングケース × 1、充電ケーブル& 3 in 1充電器 × 1、データケーブル × 1、アクセサリ用バックパック × 1、吸水タオル × 1、左/右フラッドライト マウントサポート用 スペアパーツ × 2、23.6×1.8 O-rings × 2、19×1.8 O-rings × 4、12.5×1.5 O-rings × 4、M3×8 小ネジ × 5、M3×8 組みネジ × 10、M5 小型フラットワッシャー × 6、M5 スプリングワッシャー × 6、クロス/ヘキサゴン デュアルパーパスドライバー × 1、フラットレンチ × 1、テザーソケットのシーリングカバー × 1、周辺装置用ソケットのシーリングカバー × 2、スラスターシールド × 8、情報キット × 1 本体寸法(mm)608×294×196(フィルライトは含まない) 本体質量(kg)8 レンズF1.8 センサー1/2.3"CMOS 色温度(K)5000〜5500 輝度24000 ルーメン 解像度写真:12 MP、ビデオ:UHD:3840×2160 (4K) 30fps・FHD:1920×1080 (1080p)30/60/120fps 視野角152° 充電電圧(V)25.2 充電電流(A)8 フォーマット形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MP4 充電時間(時間)機体:2.5、リモコン:2 フォーカス0.3m to ∞ 動作温度(℃)-10〜45 ISO規格100〜6400 深度(m)200 対応microSDカード128G 調光範囲3段階(OFF/1〜99%[調整可]/100%) 駆動時間(時間)本体:4、送信機:6(環境次第) バッテリー容量(Wh)本体:300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする