※製品画像

- CHASING 電動リール(M2/M2S/M2PRO兼用) Chasing-Innovation Technology 53097469 - CHASING 電動リール(M2/M2S/M2PRO兼用) Chasing-Innovation Technology 53097469 - CHASING 電動リール(M2/M2S/M2PRO兼用) Chasing-Innovation Technology 53097469 - CHASING 電動リール(M2/M2S/M2PRO兼用) Chasing-Innovation Technology 53097469

CHASING 電動リール(M2/M2S/M2PRO兼用)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53097469 品番-
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

CHASING 電動リールは3〜9分以内にテザーを収納でき、1回の充電で30回以上使用できます。煩雑な巻き取り作業の手間を省き、水中探検に集中出来ます。

セット内容電動リール × 1、ハンドル ハンドル × 1、充電器 充電器 × 1、テザー (3m) × 1 寸法(mm)280×150×270 質量(kg)2.9 長さ(m)最大200 対応機種CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PRO 速度巻き上げ:3速ギア 時間巻き取り(200m):200秒〜540秒(約3分20秒〜9分) 充電器電圧(V)25.2 充電電流(A)1.5 / 2.9 充電時間(時間)2 (2.9A) / 3.5 (1.5A) バッテリー容量(mAh)4800 動作温度範囲(℃)-10〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする