※製品画像
Chasing-Innovation Technology
Chasing-Innovation Technologyの マリン/ボート用品
Chasing-Innovation Technologyの 水中ドローン
CHASING レーザースケーラー(M2/M2PRO兼用)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53097539
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
CHASINGレーザースケーラーは水中の対象物に10cm間隔のレーザーを照射し、APPの画面上で水中の物体や亀裂などのサイズと距離をすばやく測定することができます。
寸法(mm)
ポインター:3〜5
質量(g)
190
本体寸法(mm)
132×70×36.5
対応機種
CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PRO
レーザー光精度
10±0.5
作動温度(℃)
-10〜45
レーザー光色
赤
深度(m)
100