※製品画像

CHASING WSRC モニター付きCHASING M2シリーズ専用防水コントローラ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53097584 品番-
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

対応機種:CHASING M2 / M2 S / M2 PRO / M2 PRO MAX

セット内容CHASING WSRC モニター付きCHASING M2シリーズ専用防水コントローラ × 1、コントローラ専用 モニターフード × 1 形式4K 60fps [H.265/H.264/VP9]、1080P 60fps [H.265/H.264] 出力5.0V=3.0A 15.0W、9V=3A、15V=3A、20.0V=3.25A 本体寸法(mm)292×156×79(モニターフードを除く) 本体質量(kg)1.3 対応機種CHASING M2 / M2 S / M2 PRO / M2 PRO MAX インターフェースUSB2.0×2、LAN、USB-C、HDMI、ROV接続 バッテリー内蔵型リチウムイオンバッテリー(交換不可) 電源バッテリー7000 mA、11.1 V メモリー容量4 GB 操作シングルシフトレバー×3、コントロールスティック×2、キースイッチ×6 バッテリー容量(Ah)7 使用CPUQuad-core 64-bit Cortex-A55 周波数 2.0GHz 充電時間(時間)約3.5 測定位置確認GPS 動作温度(℃)-10〜55 動作湿度(%)相対5〜95(結露に注意) OSAndroid 11 防水性IP65 Bluetooth4.2 Wi-Fi周波数 2.4GHz/5.8GHz ストレージ32 GB モニターサイズ7.02 インチ、700 nit(cd/m2)、1920×1200 タッチスクリーン5点マルチタッチ対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする