付属品電源コード(約1m)×1/取扱説明書適合伝送ケーブル:UTPCat5eケーブル質量(kg)約0.9規格IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.ab、IEEE802.3x、IEEE802.3at/af/btポート数PoEポート×8電源AC100V50/60Hz最大150W電力(W)総給電:115チャンネル数8チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×140×42使用温湿度範囲0~40℃10~90%RHポートPoE:10Base-T/100Base-TX×6(1~6)、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T×2(7~8)、リンク:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T×2給電方式合計115Wまで電源供給