ワンケーブルPOCカメラの映像を5M-Nの解像度で録画可能
USBフラッシュへバックアップが可能
マウス操作対応で直感的な操作が可能
ワンケーブルPOCカメラへの電源供給最大300m延長可能(同軸ケーブル5CFB)
IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様
従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵
録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能
最大5M-Nの高解像度で録画
2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能
モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能
録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能
カレンダー画面からの簡単検索再生が可能
遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)
簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)
録画中のメニュー操作が可能
UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能