8チャンネルハードディスクレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53097846 品番DVR-Q08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

最大AHDカメラ8台の映像を8Mの解像度で録画可能
USBフラッシュへバックアップが可能
マウス操作対応で直感的な操作が可能
5種類の映像信号を自動で識別
IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様
録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能
最大8Mの高解像度で録画
XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識
AHDカメラ8台+IPカメラ4台、またはIPカメラのみ12台接続可能なハイブリッドレコーダー
2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能
モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能
録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能
カレンダー画面からの簡単検索再生が可能
遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)
録画中のメニュー操作が可能
画面自動切替(オートシーケンス)機能
UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能

付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/ 質量(g)約1660 電源(V)DC12±1(センタープラス) 消費電力(W)最大約24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×47×227 解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H 再生速度2〜16倍(高速再生) フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4 モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示 再生チャンネル(同時)最大8チャンネル 電源供給セルフパワー 動作温度(℃)(使用)0〜46 画質ビットレート インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー) プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP 圧縮方法G.711A 映像圧縮方式H.265/H.265X 容量(TB)2(内蔵/SATA)、最大10まで増設可能※有償 フレームレート1〜30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps) 音声入力8チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J 動作湿度(%RH)(使用)20〜80 映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080 対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari 映像入力8チャンネルBNC.J

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする