ターミナル ブロック プラグ接続可能 8 ポジション 24-12AWG

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53098528 品番MC200-50808
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 色:グリーン アズワン品番65-1616-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする