W FAN ハンズフリー ポータブル扇風機

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53098536 品番DF201NY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

暑い場所でのお仕事をする人へ!卓上に置いても使用できます!
真夏のフェスやアウトドア、スポーツ観戦、散歩、山登り、遠足、お祭りなどあらゆる場面で活躍するアイテムです!
いつでもどこでも、首にかけるだけの携帯用扇風機です。
充電に簡単で便利なUSBポートから充電。
ファンにつながるアームは、上に向けたり左右へ最大180度お好みの方向にできます!
約225gと軽量なので首への負担がありません。
フル充電で最大7時間連続使用できます。

ネイビー 付属品充電用USBケーブル、ヘアゴム 材質ABS(本体)、ポリプロピレン(羽根)、シリコンゴム・鉄(アーム) 質量(g)約225 入力DC5V 1.0A(USB充電式) 連続使用時間(時間)微風:約7、弱風:約4、強風:約2.5 バッテリーニッケル水素蓄電池 バッテリー電圧(V)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×4×29 バッテリー容量(mAh)2000
注意
※半年を超える長期保管の際には必ず本体をフル充電してから保管をお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53098509
2022-08-25
用途:
野球観戦
サービス業

風力は、3段階切替ができ、性能は満足できるものでした。
肩掛けで両手が空くのは、他のことができるので助かります。この価格でこの性能はたいへん良かったです。ただ、髪の長い方が使用する際に巻き込み防止として、ヘアーゴムよりも網目のカバーが付属していると更に良かったと思います

2人が参考にしています
対象商品:
53098518
2022-07-06
用途:
軽作業メンバーが活用
農・林・水産業

屋外・屋内を問わず、猛暑の熱中症対策に有効な逸品だと思います。使用者から好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
53098536
2022-06-29
用途:
庭掃除に

電源の取りにくい外での庭掃除にと思って購入しました。
そんなに風は強くありませんが有るのと無いのでは大違いです。
おススメです。

2人が参考にしています
対象商品:
53098509
2022-06-29
用途:
普段使いに
有限会社山作 様

首にかけた感じは違和感は有りませんしファンも自由に動かせるので良いです。風量は強にすれば十分涼しいです。バッテリーの持ちは午前中は動いているので昼に充電すれば半日利用できます。

対象商品:
53098597
2021-01-08
用途:
果樹作業時
農・林・水産業

便利ですが、真夏日は物足りない
フル充電がもう少し早ければいいのですが

対象商品:
53098484
2020-05-27
用途:
病院でのリハビリ作業
医療・福祉・介護関連業

とても軽く首の負担も無くつけていないような感覚。
角度も調節出来るので、首や顔など当てたい部分にバッチリです。
風量も3段階あり、微風でも充分涼しいです。
電車の中でも両手が開くのでスマホも触れます。

2人が参考にしています
対象商品:
53098588
2020-05-21
用途:
菓子製造作業時
有限会社 一心堂 様

焼き菓子作業中に遠赤外線で頭部が厚くなるので冷却用に。まだ酷暑の時期ではないので風量『弱』で十分涼しいです。風を当てたい場所に調整できるのも良い。難点は、首賭け接触部分が汗だくになること。タオルを巻くなど工夫が必要。あと『強』だと音がかなりうるさい。
価格的には十分満足できるので、私用に夏のレジャーにも良いかと思います。

対象商品:
53098518
2020-08-09
用途:
電気設備の点検
サービス業

風の強さを3段階に切替でき又掛けていても特に邪魔になりません。
電気室内は、非常に暑く(40度以上の所もあります。)非常に重宝しています。
買って良かったと思います!!!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする