MA212-350M04 ターミナル ブロック ユーロスタイル 4 ポジション 26-16AWG MULTICOMP 1個 MA212-350M04 53098589

ターミナル ブロック ユーロスタイル 4 ポジション 26-16AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53098589 品番MA212-350M04
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6A 色:ブラック アズワン品番65-1615-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする