ターミナル ブロック ユーロスタイル 7 ポジション 26-14AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53098598 品番MB612-50807
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:7 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 色:グリーン アズワン品番65-1616-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする