ターミナル ブロック ワイヤー TO BRD 2POS 12AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53098625 品番MC24361
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック ユーロスタイル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト アズワン品番65-1535-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする