ターミナル ブロック DIN レール 2 ポジション 30-12AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53098799 品番1036800000
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:25A 定格電圧:600V 色:ホワイト アズワン品番65-1524-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする