ターミナル ブロック DIN レール 6POS 14AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53098896 品番1988160000
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:500V レベル数:1 製品群:Klippon A シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1557-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする