ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 22-14AWG

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53098914 品番1715250000
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 色:ブラック アズワン品番65-1459-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする