ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 24-14AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53098930 品番1760510000
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 色:ブラック アズワン品番65-1666-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする