ターミナル ブロック PCB 3 ポジション 24-14AWG

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 色:オレンジ 注文コード53098948 品番1760500000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 色:オレンジ アズワン品番65-1666-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする