1234570000 ターミナル ブロック WIRE TO BRD 5POS 14AWG WEIDMULLER 53098957

ターミナル ブロック WIRE TO BRD 5POS 14AWG

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53098957
品番
1234570000
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様
ピッチ間隔5.08mm ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:24A 定格電圧:600V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal PM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
アズワン品番
65-1550-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする