1608940000... ターミナル ブロック ジャンパー 10WAY 5.1MM WEIDMULLER 53098966

ターミナル ブロック ジャンパー 10WAY 5.1MM

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード53098966品番1608940000...
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:モジュラー ターミナル ポジション数:10 ピッチ間隔5.1mm 製品群:Z シリーズアズワン品番65-1586-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする