ターミナル ブロック プラグ接続可能 10POS 12AWG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:10 ワイヤーサイズ(AWG):22AWG to 12AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:300V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 コンタクト 材質:銅錫 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 注文コード53099088 品番1716550000
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:10 ワイヤーサイズ(AWG):22AWG to 12AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:300V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 コンタクト 材質:銅錫 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:22AWG アズワン品番65-1511-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする